Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Ásványi anyagokhoz és réteges anyagokhoz
Nagy teljesítményű fűrészlap a kiváló vágási teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében. Pl. ásványi anyagok és réteges anyagok vágásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Ideális egyenes, finom és gyors vágási feladatokhoz
- 3,3 mm-es fogosztással max. 70 mm-es vastagságú anyagokhoz
- T-szárú tartóval rendelkező dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!