A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Réteges anyagokhoz
Nagy teljesítményű fűrészlap a kiváló vágási teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében. Különösen alkalmas pl. réteges anyagok vágásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 2 mm-es finom fogosztással és 107 vagy 155 mm-es hosszal, max. 6 mm vagy 120 mm vastag anyagokhoz
- T-szárú fűrészlapokkal kompatibilis dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!