A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, háromcsillagos Gipszkartonhoz és szálcementhez
Nagy teljesítményű fűrészlap a kiváló vágási teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében. Pl. gipszkarton és szálcement vágásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Ideális vastag anyagokban végzett egyenes vágásokhoz
- 4,3 mm-es durva fogosztással és 100 vagy 117 mm-es hosszal, 5–70 mm vagy 5–80 mm vastag anyagokhoz
- T-szárú fűrészlapokkal kompatibilis dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!