Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, kétcsillagos szeget tartalmazó fához és nemvas alapfémekhez
Kiváló minőségű dekopír fűrészlap a magasabb elvárásokhoz. Különösen alkalmas a gyors és finom vágásokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Ideális a gyors és finom vágásokhoz
- A 2,5 mm-es finom fogosztás alkalmas faanyagok és nemvas alapfémek, valamint vastag fémlemezek és alumínium vágásához
- T-szárú tartóval kompatibilis dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
Különösen a következőkhöz alkalmazható:
- Tömör és keményfa/puha- és könnyűfa, anyagvastagság 3–30 mm
- Szegelt fa, anyagvastagság 3–30 mm
- Nemvas alapfém, anyagvastagság 3–12 mm
Alkalmazható az alábbiakhoz:
- Vastag fémlemez, anyagvastagság 3–6 mm
- Alumínium, anyagvastagság 3–12 mm
- PVC, anyagvastagság 3–30 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!