Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dekopír fűrészlap, építkezésekhez, egycsillagos Réteges anyagokhoz és vékony acéllemezhez
Optimalizált fogosztás a réteges anyagok és a vékony lemezacél tiszta vágásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 1,2 mm-es nagyon finom fogosztással 1–3 mm anyagvastagságú vékony lemezek és max. 65 mm-es réteges anyagok vágásához
- A hullámos fogak ideálisak egyenes vágásokhoz
- T-szárú tartóval kompatibilis dekopír fűrészekhez
További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.
- Vékony lemezek, alumínium, nemvas alapfém: Anyagvastagság 1–3 mm
- Réteges anyag: < 65 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!