Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Acélcsőből készült feszítőcsavar hüvely DIN 1478 (acélcsőből gyártott), acél, L235, (S235JR), tűzihorganyzott (TZN)
Acélcsőből készült feszítőcsavar hüvely DIN 1478 (acélcsőből gyártott), acél, L235, (S235JR), tűzihorganyzott (TZN) - 1
Acélcsőből készült feszítőcsavar hüvely DIN 1478 (acélcsőből gyártott), acél, L235, (S235JR), tűzihorganyzott (TZN) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Acélcsőből készült feszítőcsavar hüvely DIN 1478 (acélcsőből gyártott), acél, L235, (S235JR), tűzihorganyzott (TZN)

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

Az M27 nincs a DIN 1478 szerint szabványosítva.


A DIN 1478 szabvány szerinti feszítőcsavar hüvelyeket a DIN 34828 szerinti, ugyanazon anyagból gyártott (S235JR) felhegesztett végekkel kell összeszerelni. Ebben az esetben a feszítőcsavar hüvelyek teherbírása mindig nagyobb, mint a felhegesztett végeké. Ha más anyagból gyártott kötőelemekkel szerelik őket össze – különösen ha nagyobb szakítószilárdságú anyagokról van szó – akkor a feszítőcsavar hüvelyek teherbírását külön ellenőrizni kell.