Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenetes DIN 985, A2 nemesacél, felületkezeletlen
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenetes DIN 985, A2 nemesacél, felületkezeletlen - 1
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenetes DIN 985, A2 nemesacél, felületkezeletlen - 2
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenetes DIN 985, A2 nemesacél, felületkezeletlen - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenetes DIN 985, A2 nemesacél, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Csökkentett terhelhetőségű anyák

  • A visszavonásra került DIN 985 szabványnak megfelelő, kisebb névleges magassággal bíró hatlapú anyák nem terhelhetők a DIN EN ISO 20898-2 szerint meghatározott teszt erőkkel

  • Megkülönböztetésül az erősségi osztály jelölésénél két függőleges vonal található az erősségi kód előtt és után.

  • A DIN 985-öt felváltotta az ISO 10511, 10512 és 7040

  • Amikor a csavar és az anya között létrejön a csavarkötés, a csavarmenetet a műanyag gyűrű rögzíti. A menetprofilok közötti szorítóerők által létrehozott nagy fokú súrlódás biztosítja az előfeszítő erő fenntartásához szükséges zárónyomatékot.

  • Nem károsodik a menetfelület

  • Üzemelési hőmérséklet-tartomány: -70 °C és +120 °C között

  • Azonos méretű anya és csavar használata esetén a I8I és I10I szilárdsági osztály közötti különbség körülbelül 40%-kal nagyobb teherbírás
Megjegyzés

A DIN 985 szabványt visszavonták, és az ISO 10511 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M7, M18, M22, M27, M33 és az M36 > névleges átmérőjű meneteket kivették | A finommenetet kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szilárdsági osztályok 04-re és 05-re változtak).