Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya, önzáró, készlet
600 darab 4.4.1 rendszerkofferben, DIN 985, I8I és I6I horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
600 darabos készlet
- 100 db hatlapú anya, önzáró, M4
- 100 db hatlapú anya, önzáró, M5
- 100 db hatlapú anya, önzáró, M6
- 100 db hatlapú anya, önzáró, M8
- 50 db hatlapú anya, önzáró, M10
- 50 db hatlapú anya, önzáró, M10 x 1 mm
- 50 db hatlapú anya, önzáró, M12
- 50 db hatlapú anya, önzáró, M12 x 1,5 mm
I8I és I6I szilárdsági osztály
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!