Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) DIN 980, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) DIN 980, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 1
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) DIN 980, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) DIN 980, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

16 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

    Amikor a csavar és az anya között létrejön a csavarkötés, a csavarmenet a menetemelkedés és az anya menetátmérőjének szűkülete következtében rögzítődik.

  • Az anya az alábbi hőmérsékleti tartományban használható: -70 °C és +300 °C között
Megjegyzés

A DIN 980 szabványt visszavonták, és az ISO 7042 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).