Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Menetes rúd DIN 976-1, PA 6.6 poliamid
Menetes rúd DIN 976-1, PA 6.6 poliamid - 1
Menetes rúd DIN 976-1, PA 6.6 poliamid - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Menetes rúd DIN 976-1, PA 6.6 poliamid

Olvassa el a cikk leírását

11 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Anyaga PA 6.6

  • Húzószilárdság 65 N/mm2

  • Ellenálló ásványi olajokkal, benzinnel és gyenge lúgos oldatokkal szemben.

  • Hőmérséklet tűrés: -40 °C-tól +150 °C-ig

  • Vízfelvétel 8–10%