Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Menetes rúd DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, A4 nemesacél
Menetes rúd DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, A4 nemesacél - 1
Menetes rúd DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, A4 nemesacél - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Menetes rúd DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, A4 nemesacél

Olvassa el a cikk leírását

39 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

Ausztenites nemesacélból készült, A4-70 szilárdsági osztályú, d ≥ 5 mm névleges menetátmérőjű tőcsavarok, egyik oldalán A4-es acélminőségként azonosítva. A megadott jelölés alternatívájaként a tőcsavarok az egyik végükön lángvörös színnel (RAL 3000) azonosíthatóvá tehetők.