Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Menetes rúd DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, acél, 4.8, felületkezeletlen
Menetes rúd DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, acél, 4.8, felületkezeletlen - 1
Menetes rúd DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, acél, 4.8, felületkezeletlen - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Menetes rúd DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, acél, 4.8, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

51 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

M5 menetátmérőtől a menetes rudak a szilárdsági osztály jelölésének alternatívájaként az alábbi színjelölésekkel lehetnek ellátva az egyik végükön.


4.8 acél – nincs jelölés


8.8 acél – RAL 1023 közlekedési zöld


10.9 acél – RAL 1013 gyöngyfehér


A2 – RAL 6024 közlekedési zöld


A4 – RAL 3000 tűzpiros


CuZn (sárgaréz) – nincs jelölés