Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Süllyesztett fejű csavar, horony, Z DIN 965, acél, 4,8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Süllyesztett fejű csavar, horony, Z DIN 965, acél, 4,8, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 1
Süllyesztett fejű csavar, horony, Z DIN 965, acél, 4,8, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Süllyesztett fejű csavar, horony, Z DIN 965, acél, 4,8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

74 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

A DIN 965 szabványt visszavonták, és az ISO 7046 part 1/part 2 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a névleges Ø M1,6 törölve lett | az 5.8 és A4-70 szilárdsági osztály el lett hagyva | a menethosszak változtak | kereszthornyos fej behatolási mélységek változtak).