Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lehúzócsavar (nagy szilárdságú) DIN 961, acél, 10.9, felületkezeletlen
Haszongépjárműveken lévő kerékagyak könnyű leszereléséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A speciális hatlapfejű csavarok segítségével a fékdob egyszerűen és problémamentesen eltávolítható.
- A DIN 961 szabványnak megfelelő tövigmenetes metrikus finommenet, szilárdsági osztály 10.9, bevonatlan.
- Kerek végű menet, mely megakadályozza a kerékagy károsodását, és biztosítja a csavar könnyű leszerelését.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!