Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapfejű csavar szárral, finommenetes DIN 960, acél, 10.9, felületkezeletlen
Hatlapfejű csavar szárral, finommenetes DIN 960, acél, 10.9, felületkezeletlen - 1
Hatlapfejű csavar szárral, finommenetes DIN 960, acél, 10.9, felületkezeletlen - 2
Hatlapfejű csavar szárral, finommenetes DIN 960, acél, 10.9, felületkezeletlen - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar szárral, finommenetes DIN 960, acél, 10.9, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

155 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A finommenet miatt


  • A szabványos menetű csavarokkal ellentétben az alacsonyabb menetemelkedés biztosítja a nagyobb önzáró erőt

  • Nagyobb a forgatónyomaték

  • A csavar nagyobb átmérője miatt sokkal megbízhatóbb
Megjegyzés

A DIN 960 szabványt visszavonták, és az ISO 8765 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).