Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapfejű csavar szárral, finommenetes DIN 960, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel bevonat, átlátszóra passzivált (P3E)
Hatlapfejű csavar szárral, finommenetes DIN 960, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel bevonat, átlátszóra passzivált (P3E) - 1
Hatlapfejű csavar szárral, finommenetes DIN 960, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel bevonat, átlátszóra passzivált (P3E) - 2
Hatlapfejű csavar szárral, finommenetes DIN 960, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel bevonat, átlátszóra passzivált (P3E) - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar szárral, finommenetes DIN 960, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel bevonat, átlátszóra passzivált (P3E)

Olvassa el a cikk leírását

76 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Króm(VI)-mentes:


Megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének.



Korrózióállóság:


720 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) szabványnak megfelelően – összehasonlítva: 96 óra, sárgára horganyzott (A2C).

Megjegyzés

A DIN 960 szabványt visszavonták, és az ISO 8765 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).