Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Szár menetes véggel ≈ 1,25 d DIN 939, acél, 8.8, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)
Szár menetes véggel ≈ 1,25 d DIN 939, acél, 8.8, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL) - 1
Szár menetes véggel ≈ 1,25 d DIN 939, acél, 8.8, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szár menetes véggel ≈ 1,25 d DIN 939, acél, 8.8, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)

Olvassa el a cikk leírását

40 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A cinklamella bevonatok króm (VI)-mentes korrózióálló bevonatok haszongépjármű-gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.



A ZFHSL bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:


  • Átmérő ≥ M6 – 480 h*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 h*


  • *Útmutató értékek: Nincs alapanyag korrózió a helyszíneken menet nélkül, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva.


  • A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:


    • Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási együtthatót módosító kenéssel.

    • A módosított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ–0,14 μ