Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya DIN 934, sárgaréz, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Anyák limitált terhelhetőséggel
A DIN 934 szabványt visszavonták, és az ISO 4032/8673 szabvány váltotta fel. Nincs hasonlóság (Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | ISO 4032 a szabványos menetekhez | ISO 8673 a finommenetekhez).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!