Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapú anya, finommenettel DIN 934, A4 nemesacél, felületkezeletlen
Hatlapú anya, finommenettel DIN 934, A4 nemesacél, felületkezeletlen - 1
Hatlapú anya, finommenettel DIN 934, A4 nemesacél, felületkezeletlen - 2
Hatlapú anya, finommenettel DIN 934, A4 nemesacél, felületkezeletlen - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya, finommenettel DIN 934, A4 nemesacél, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

13 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

A DIN 934 szabványt visszavonták, és az ISO 4032/8673 szabvány váltotta fel. Nincs hasonlóság (névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | ISO 4032 a szabványos menetekhez | ISO 8673 a finommenetekhez).