Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya, készlet
1035 darab 4.4.1 rendszerkofferben. DIN934, horganyzott acél, |8|, kékre passzivált (A2K).
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
1035 darabos készlet
- 200 db önzáró hatlapú anya, M3
- 100 db önzáró hatlapú anya, M4
- 100 db önzáró hatlapú anya, M5
- 200 db önzáró hatlapú anya, M6
- 100 db önzáró hatlapú anya, M7
- 200 db önzáró hatlapú anya, M8
- 50 db önzáró hatlapú anya, M10
- 40 db önzáró hatlapú anya, M12
- 25 db önzáró hatlapú anya, M14
- 20 db önzáró hatlapú anya, M16
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!