Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya
DIN 934 acél, I12I, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A DIN 934 szabványnak megfelelő hatlapú anyák nem terhelhetők a DIN EN ISO 898-2 szerint meghatározott teszt erőkkel.
- Megkülönböztetésül az anyáknál az erősségi osztály kódja kiegészül két párhuzamos vonallal az erősségi kód előtt és után.
A DIN 934 szabványt visszavonták, és az ISO 4032/8673 szabvány váltotta fel. Nincs hasonlóság (névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | ISO 4032 a szabványos menetekhez | ISO 8673 a finommenetekhez).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!