Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Végig menetes hatlapfejű csavar DIN 933, acél, 8.8U, tűzihorganyzott (TZN)
Végig menetes hatlapfejű csavar DIN 933, acél, 8.8U, tűzihorganyzott (TZN) - 1
Végig menetes hatlapfejű csavar DIN 933, acél, 8.8U, tűzihorganyzott (TZN) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Végig menetes hatlapfejű csavar DIN 933, acél, 8.8U, tűzihorganyzott (TZN)

Olvassa el a cikk leírását

93 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • A csavart alulméretes menettel, 6AZ tűrésosztályban (menet holtjáték) gyártják a felületvédelem alkalmazása előtt (DIN EN ISO 10684).

  • Tűzihorganyzás után a csavarok az ISO szabványnak megfelelőek.

  • A csavarokat tilos túlméretes menetű anyákkal használni. Ez ugyanis problémákat okozhat a csavarkötésben, ami a kötés megrongálódását okozhatja.
Megjegyzés

A DIN 933 szabványt visszavonták, és az ISO 4017 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).