Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar tövigmenettel nyomás alatt álló tartályok építéséhez DIN 933, A2 nemesacél, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Tövigmenetes hatlapfejű csavarok nyomás alatt álló tartályok építéséhez az AD/TRD szabályzatok szerint.
- TÜV által elismert márkák, teljesítik a ferrit acélokból készült csavarok és anyák számára előírt német műszaki szabályzatok követelményeit („AD/AD 2000-Merkblatt W2"), tekintettel a 3.1 vizsgálati bizonylat felfüggesztésére (a DIN EN 10204 szabványnak megfelelően). Lásd a VdTÜV 1253/4 adatlapot. A „VdTÜV 1253/4 adatlap” tartalmazza a Német Műszaki Felügyeleti Szerv (TÜO) szakértője által ellenőrzött csavar- és csavaranyagyártó vállalatokat. A terméken fel van tüntetve a gyártó kódja és a szilárdsági osztály.
A DIN 933 szabványt visszavonták, és az ISO 4017 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!