Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar szárral DIN 931, acél, 8.8U, tűzihorganyzott
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A csavart alulméretes menettel, 6AZ tűrésosztályban (menet holtjáték) gyártják a felületvédelem alkalmazása előtt (DIN EN ISO 10684)
- Tűzihorganyzás után a csavarok az ISO szabványnak megfelelőek
- Tilos túlméretes menetű anyákkal használni. Ez ugyanis problémákat okozhat a csavarkötésben, ami a kötés megrongálódását okozhatja.
A DIN 931 szabványt visszavonták, és az ISO 4014 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!