Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hengeresfejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 4762/DIN 912, acél, 12.9, felületkezeletlen, gyártó: HOLO-KROME®
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Minőségi termékek:
- Precíziós gyártású termékek (szűk tűrések)
- Precíziós kialakítású menet
- Alfanumerikus bélyegzés a fejen a nyomonkövethetőség érdekében
Amerikai gyártmány
A DIN 912 szabványt visszavonták, az ISO 4762 és az ISO 12474 szabványok váltották fel. Van némi hasonlóság (a névleges méretek tartománya megváltozott | a szabványos menetet az ISO 4762 szabályozza, a finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!