Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Laposfejű csavar horonnyal DIN 85, sárgaréz, nikkelezett (E2J)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A DIN 85 szabványt visszavonták, és az ISO 1580 szabvány váltotta fel. Van néhány hasonlóság (M1.2, M2, M2.5 névleges átmérőket hozzáadták | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a 8.8 szilárdsági osztályt kihagyták).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!