Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Laposfejű csavar horonnyal DIN 85, A4-70 nemesacél, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A DIN 85 szabványt visszavonták, és az ISO 1580 szabvány váltotta fel. Van néhány hasonlóság (M1.2, M2, M2.5 névleges átmérőket hozzáadták | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a 8.8 szilárdsági osztályt kihagyták).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!