Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A DIN 84 szabványt visszavonták, és az ISO 1207 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (M1.8 névleges Ø < kivették | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszok megváltoztak | a horonyméretek megváltoztak | néhány névleges átmérőt kivettek | a 8.8 szilárdsági osztályt kivették).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!