A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással DIN 7991, acél, 010,9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Süllyesztési szög az M3–M20 menetekhez 90°, az M22 és M24 menetekhez pedig 60°
DIN 7991 szerinti gyártmány. A DIN 7991 szabványt visszavonták, és az ISO 10642 szabvány váltotta fel. A két szabvány között létezik bizonyos korlátozott hasonlóság. (Fejmagasság és fejátmérő részben megváltozott | Az M18, M22, M24 névleges átmérőket kivették). Új kialakításokhoz esetén ajánlott az elterjedtebb ISO-változat használata.
A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 898-1
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!