Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642, A4-070 nemesacél, felületkezeletlen
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642, A4-070 nemesacél, felületkezeletlen - 1
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642, A4-070 nemesacél, felületkezeletlen - 2
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642, A4-070 nemesacél, felületkezeletlen - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642, A4-070 nemesacél, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

165 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Ezen szabvány szerint a fej geometriájának következtében a süllyesztett fejű csavarok teherbírása korlátozott, és esetleg nem felel meg a szakító-, vagy a csavarószilárdságra vonatkozó követelményeknek.

  • A csavar aktuális műszaki tulajdonságai nem változtak, és eleget tesznek az ISO 3506-1 szabvány előírásainak

  • A típustól függően ezek a csavarok majdnem teljesen a csavarfejig menetesek

  • A DIN 7991 és ISO 10642 szerinti csavarfej-süllyesztéseknek eleget kell tenniük a DIN 74 F formára vonatkozó előírásainak
Megjegyzés

A DIN 7991 szabványt visszavonták, és az ISO 10642 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | A névleges átmérő M18, M22, M24 el lett hagyva | A 10,9 és 12,9 szilárdsági osztályok hozzá lettek adva).



A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 3506-1