Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Biztonsági csavar belső hatlapú fejjel és csappal ISO 10642-höz hasonló, TX behajtású, A2 nemesacél, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Ideális iskolákban, kórházakban, múzeumokban, zárt intézményekben, börtönökben és biztonsági létesítményekben végzett szerelésekhez.
- Vandalizmusnak ellenáll.
Fel- és leszereléshez speciális szerszám szükséges.
- Gépészet — biztonsági kapcsolók és biztonsági rendszerek védelme elmozdítás ellen.
- Elektronika — biztonsági szekrények/kapcsolószekrények.
- Mivel A2 nemesacélból készült, ezért kültéri használatra is alkalmas.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!