Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Illesztőszeg belső menettel DIN 7979 acél, felületkezeletlen, edzett, m6 tűrésosztály
D forma, acél, 600 N/mm2, 60 ± 2 HRC keménységre edzett
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A DIN 7979 szabványt visszavonták és a DIN EN ISO 8735 szabvány váltotta fel. (Néhány egyéb névleges hossz megváltozott)
A belső menetes illesztőszegeket főleg zsákfuratokban használják.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!