Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Az alumínium gyűrű a korrózióállóság miatt bárhol használható (kivéve néhány erős sav jelenlétében).
- A különleges előmelegítés révén a fém gyűrű szerkezete tovább lágyul, így nyomás alatt beágyazódik az összecsavarozandó alkatrészek egyenetlen felületeibe.
Tömítőgyűrűk használatakor figyelembe kell venni, hogy a méretezés belső és külső átmérőként van megadva – szűk helyeken a belső átmérő az irányadó, mivel egy 10x12-es alátét helyettesíthető egy 10x14-es, vagy akár egy 10x16-os alátéttel is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!