Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Menetnyomó csavar
DIN 7500-1, süllyesztett fejű, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A menetnyomó csavarok anyamenetet alakítanak ki zsákfuratokban, fúrt, lézerrel fúrt, lyukasztott lemezalkatrészekben. Ellentétben a menetvágással, a menetnyomás nem bontja meg az anyag szerkezetét az ellenmenetben, hanem áthelyezi és megkeményíti.
Nincs szükség menetvágásra
Költségmegtakarítás
Vágás nélküli menetkialakítás
A csavar TRILOBULAR formája a menetoldal lekerekített profiljával kombinálva
- Kis menetfúrási nyomaték és a menetoldalhoz jobban illeszkedő menet
Nagy szorítóerő
A menet jól illeszkedik a menetoldalhoz
Nagy terhelhetőség
Kikeményedett ellenmenet (anyamenet)
Nagyobb terhelhetőség
A menet holtjáték mentes és önzáró felfekvésű
- Kisebb a valószínűsége, hogy a csavar kilazul
Nem veszik el
A kialakított menet „metrikus” szabványos menet
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!