Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Menetnyomó csavar
DIN 7500-1, hengerfejű, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Az önmetsző csavarok anyamenetet alakítanak ki zsákfuratokban, perem furatokban, valamint fúrt, lézerrel vágott, lyukasztott lemezalkatrészekben. A menetvágástól eltérően a menetnyomás nem bontja meg az anyag szerkezetét az ellenmenetben. Ellenkezőleg, áthelyezi és megkeményíti az anyagot.
Kiküszöböli a menetvágást
Költségmegtakarítás
Nem metsző menetformázás
Nagy menetoldal átfedés
Nagy teherbíró képesség
Hideg alakítással keményített ellenmenet (anyamenet)
Nagyobb teherbíró képesség
A menet holtjátékmentes és önzáró felfekvésű
- Kisebb a valószínűsége, hogy a csavar kilazul
Reteszelő mechanizmus
A kialakított menet metrikus szabványos menet
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!