Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Állítógyűrű DIN 705, A alak és DIN 553 hernyócsavar, horganyzott acél, kékre passzivált
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
d1 = 70 mm-ig egy hernyócsavarral, d1 = 70 mm felett két hernyócsavarral
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!