Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Illesztőszeg, edzetlen, ovális csúccsal DIN 7 felületkezeletlen acél (9 SMnPb 28 k, vagy St 50 K), edzetlen, tűrésosztály m6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A DIN 7 szabványt visszavonták, és a DIN EN ISO 2338 szabvány váltotta fel (a hossz meghatározásának és a domború forma magasságának változása).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!