Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 6926, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A DIN 6926 szabványt visszavonták, és az EN 1663 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (A finommenetet az DIN EN 1666 szabvány tartalmazza | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16-mm-re változott | A 12. szilárdsági osztályt kivették), (A szabványos menetet az DIN EN 1663 szabvány tartalmazza | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16-mm-re változott | A 12. szilárdsági osztályt kivették | A 6. szilárdsági osztályt belevették).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!