Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya peremmel DIN 6923, acél, 10, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A DIN 6923 szabványt visszavonták, és az EN 1661 szabvány váltotta fel. Van néhány hasonlóság (a finommenetet kivették | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!