Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar peremmel DIN 6921, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A DIN 6921 szabványt visszavonták, és az EN 1665 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság megváltozott | A peremátmérő nem változott | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M16, M20 értékre változott | a 12.9 szilárdsági osztályt elhagyták | a finommenetet elhagyták).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!