Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rugós alátét készlet tengelyekhez
985 darab 4.4.1 rendszerkofferben. Rugós alátétek tengelyekhez, DIN 6799, felületkezeletlen acél.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
985 darabos készlet
- 100 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 2,3 mm
- 100 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 3,2 mm
- 100 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 4 mm
- 100 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 5 mm
- 100 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 6 mm
- 100 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 7 mm
- 100 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 8 mm
- 100 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 9 mm
- 100 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 10 mm
- 50 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 12 mm
- 25 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 15 mm
- 10 db rugós alátét készlet tengelyekhez, Ø 19 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!