Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Lapos félgömbfejű csavar négylapú nyakrésszel DIN 603, acél, szilárdsági osztály 8.8, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)
Lapos félgömbfejű csavar négylapú nyakrésszel DIN 603, acél, szilárdsági osztály 8.8, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL) - 1
Lapos félgömbfejű csavar négylapú nyakrésszel DIN 603, acél, szilárdsági osztály 8.8, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lapos félgömbfejű csavar négylapú nyakrésszel DIN 603, acél, szilárdsági osztály 8.8, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)

Olvassa el a cikk leírását

76 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A cinklamella bevonatok króm (VI)-mentes korrózióálló bevonatok haszongépjármű-gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.



A ZFHSL bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:


  • Átmérő ≥ M6 – 480 h*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 h*


  • *Útmutató értékek: Nincs alapanyag korrózió a helyszíneken menet nélkül, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva.


  • A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:


    • Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási együtthatót módosító kenéssel.

    • A módosított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ–0,14 μ