Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lapos félgömbfejű csavar négylapú nyakrésszel DIN 603, acél, szilárdsági osztály 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A négylapú nyakrész rögzíti a lapos félgömbfejű csavart pl. egy horonyban, és lehetővé teszi a csavar meghúzását az anya oldaláról, ellenfeszítés nélkül.
Faszerkezetekhez használható, főleg asztalos műhelyekben, előre gyártott házak építése során, járműgyártásban (pl. teherautók rakfelületéhez), hajóépítésben, kiállítások építéséhez, építőipari állványozáshoz és tengeri szállításhoz használt nehéz, lebontható rakodóállványok vagy gépek konténereihez vagy teherkonténereihez. Fa részek vagy fa és fém alkatrészek összekötésére. A négyzet alakú nyak a fa felületbe mélyed. A furat átmérője a menet méreteitől függ. Két fa elem összekötésekor egy nagyobb alátétet kell az anya alá helyezni, pl., egy faszerkezetekhez használatos alátétet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!