Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hengeres acéllánc
A DIN 5685 szerinti használatra, minőségi követelmények nélküli célokra, bevizsgálatlan kivitelben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Sima
Például, esőelvezető láncként való használatra, vagy területek lezárásához kordonként, világítótestek felfüggesztésére, vagy elvesztés elleni védelemként sasszeggel és rögzítő csapokkal kombinálva!
Az ennek a szabványnak megfelelő láncok szilárdsága nem lett bevizsgálva a DIN 685 Part 3 szabványban meghatározottak szerint, és nem használhatók teherviselő vagy -szállító alkalmazásokhoz a DIN 15003 szabványban meghatározottak szerint, vagy terhek statikus felfüggesztésére.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!