Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Köracél lánc, rövid szemű A4 nemesacél
Láncátmérő 2–3 mm a DIN 5685 A szabvány szerint, láncátmérő 4–10 mm a DIN 766 szabvány szerint.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ezeket a láncokat nem emelőeszközök vagy teherhordó berendezések részeként végzett emelő alkalmazásokhoz tervezték és gyártották.
Ezért emelőeszközökhöz, hevederekhez vagy teherhordó berendezésekhez történő felhasználásuk nem engedélyezett, különösen a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint meghatározott alkalmazási körön belül.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!