Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Névleges átmérő: 2 mm és 3 mm
A lánc A4 nemesacélból készült a DIN 5685 1. rész szerint, G forma
Névleges átmérő: min. 4 mm
A lánc A4 nemesacélból készült a DIN 763 szerint
Lánc általános használatra
pl. területek lezárására vagy alkatrészek rögzítéséhez elvesztés ellen
Ezek a láncok a DIN 15003 értelmében nem használhatók teherhordó eszközként, hevederként vagy hordozóeszközként darukkal vagy emelőeszközökkel együtt. A láncok terhek, pl. világítótestek statikus felfüggesztésére való használatáért kizárólag a felhasználó a felelős.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!