Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hornyolt hernyócsavar heggyel DIN 553, A4 nemesacél, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A DIN 553 szabványt visszavonták, és az ISO 7434 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (az M1 és M1.4 menetekre vonatkozó névleges átmérőt kivették).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!