Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hornyolt hernyócsavar heggyel DIN 553, acél, 14H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Hornyolt hernyócsavar heggyel DIN 553, acél, 14H, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 1
Hornyolt hernyócsavar heggyel DIN 553, acél, 14H, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hornyolt hernyócsavar heggyel DIN 553, acél, 14H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

49 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

A 14H keménységi osztály megegyezik a 450 HV keménységgel



Az acél hernyócsavarokat kizárólag nyomóterhelés alatti használatra szánták (lásd a DIN EN ISO 898-5 szabványt is). Tipikus felhasználási mód pl. az állítógyűrűbe történő rögzítés, vagy nyomás gyakorlása egy ellendarabra. Ennélfogva az acél hernyócsavarok kiemelkedően kemények annak érdekében, hogy a meghúzás/meglazítás közben biztosítsák a csavarószilárdságot a belső kulcsnyílásban.



Figyelmeztetés:


Az A2/A4 nemesacél hernyócsavarok nem különösen edzettek, és szakítóterhelésekre használhatók.



A DIN 553 szabványt visszavonták, és az ISO 7434 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (az M1 és M1.4 menetekre vonatkozó névleges átmérőt kivették).