Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
DIN 472 spring steel phosp. + oiled 1050 pcs SOKO
Circlip assortment DIN 472 J, spring steel, phosphated and lubricated, D 8–30 mm. Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle interior equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!