Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Biztonsági csap Furatokhoz, J alak, DIN 472, felületkezeletlen nemesacél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- ≤100 mm átm. nemesacél 1,4122 mm
- >100 mm átm. nemesacél 1,4310 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!